入退室管理システムACsmart2コントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74088149 品番ACS-C2
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダ
シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計
エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備
FeliCa/Mifare/I-CODE対応
洗練されたデザインのカードリーダ
機能充実のテンキー付カードリーダ
警備セット/リセット
管理ソフトはコントローラに付属
1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで
2パーソンルール機能
アンチパスバック機能
グループ出力機能
カレンダー、スケジュール機能

仕様個人情報登録数:最大3500件(1登録につき1枚、暗証1〜8桁1種類)、暗証は同一番号重複登録不可、履歴件数:本体内蔵履歴メモリカード内に最大500万件 適合電気錠:モーター錠、通信時解錠型、通信時解錠型ストライク、通信時施錠型、通信時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極)、マグネット錠、自動扉 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約900 消費電力(W)AC100:50以下、DC24:2.1A以下(カードリーダー2台および電気錠接続時) 出力外部電源:DC12V1A以下(カードリーダーおよび外部機器用) 対応OSMicrosoft Windows10 32/64ビット 配線接続端子式 接続カードリーダー間:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線、パソコン間:10BASE-T/100BASA-TX(UTP カテゴリ5以上)RJ45コネクタ 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC21.6〜26.4 外部出力セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下、汎用出力×8点:フォトモス出力 DC30V 0.1」A以下 使用周囲温度(℃)0〜+50 動作環境NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源(緑):通電時点灯 外部入力一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット)、連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ)、インターホン入力:JEM-A、汎用入力×6点:無電圧接点入力 周囲湿度(%)20〜85RH以下(結露無きこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする