徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、
無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、
パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。