TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 水切り・たわし受け・ラック
TAKAGI(高儀)の グラススタンド
グラススタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088455
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
持ち手付きで持ち運びラクラク
シンクを傷つけない脚ゴム付
用途
グラスやペットボトルをスッキリ収納
付属品
脚ゴム4個
材質
スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)
シリコンゴム:200
アズワン品番
64-4071-46