カリタ コーヒーフィルター ロシ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) タイプFP101 サイズ1〜2人用 注文コード74089225 品番FP101
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はタイプ・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。

サイズ1〜2人用 材質濾紙 ブラウン 質量(g)86 タイプFP101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
コーヒー

2〜3人用は市販されていますが、以外と4〜6人用はないのでいつもこちらで定期的に購入しています。

対象商品:
88844287
2026-02-23
用途:
コーヒー抽出
ELクリエート 様 (飲食業)

元々使っていたので、このペーパーを探してました。こちらで購入できてよかったです。リピートします。

対象商品:
74089234
2023-10-26
用途:
朝の一杯のコーヒーに
その他業種

カリタのコーヒーフィルターは近くの量販店では
置いてません
クーポンがあったんで使いました、品物は間違いないので
紙臭くないのが良いと思います。

対象商品:
88844296
2023-04-10
用途:
介護施設を運営していて、毎日15名以上の皆様にコーヒーを淹れます。
ジェイケアスマイル 様 (医療・福祉・介護関連業)

このサイズはなかなか他では手にはいりません。大変重宝しています。とても助かります。

対象商品:
74089234
2022-01-02
用途:
コーヒーを淹れるときに。
株式会社桜月 様 (飲食業)

他社製品も色々売られていますが、たまに薄すぎて破れそうな品物もあり、選ぶのに悩みます。そんな時はこのカリタにすると安心して買えるので、他に欲しいメーカーが無ければこれにします。

対象商品:
88844287
2022-07-09
用途:
事務所で毎日使用しています。
合同会社ソフトケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつも使っていましたが初めてモノタロウで購入。助かってます。続けて購入します。

対象商品:
74089225
2020-12-14
用途:
コーヒー淹れ

安目の物を選びましたが、ちゃんと機能して全く不具合は感じませんでした。

対象商品:
88844262
2018-05-14
用途:
コーヒーの抽出
その他業種

100枚袋入りで販売されているカリタのフィルター(ホワイト)にはFPとNKの2種類のタイプがありますが、両方を比較するとFPは湯の透過が良く、NKは湯の透過が良くありません。
予め決めた抽出時間内で決まった量のコーヒーを抽出しようとする場合に、注湯する水位を低く何度も注湯を繰り返して淹れるのに適しているのはFPの方で、NKの方は水位を高く2〜3度の注湯で済ませる必要があります。
水位を低く保ち、何度も注湯を繰り返して淹れる方法では、ハリオのV60フィルターも適していると思いますが、価格を比較すればカリタのFPフィルターの方が経済的です。
しかし、コーヒー豆を20g以上使用して(2人分以上)抽出する場合にはV60フィルターの方を(私なら)使用します。
つまるところ、V60フィルターがFP101濾紙よりも安価になるような事態にでもなれば、FP101濾紙を選択する積極的な理由はありません。
また、以上は注湯の量を微妙にコントロール可能なドリップポットを使用した場合の事柄であり、普通のヤカンでコーヒーを淹れようとするならNKフィルターを使用するのも悪くない選択だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする