カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの 電動コーヒーミル
電動コーヒーミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74089532
品番
CM-50(ホワイト)
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)
50
色
ホワイト
質量(g)
約750
電源(V)
100 115W(50/60Hz)
能力
中挽50g/15秒
本体寸法(mm)
99×82×178
定格電流(A)
1.1
連続使用時間
60秒
品名・タイプ
コーヒーミル
カッター部
プロペラ式