カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
電動コーヒーメーカー EX-102N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089627
品番
EX-102(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
浄水機能付
蒸らしてからドリップ。
容量(mL)
700
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
102濾紙 、サイフォンドリッパー使用
質量(kg)
1.2
色
ブラック
サイズ
5カップ用
電源(V)
100 505W 50/60Hz
能力
5カップ 約9分
本体寸法(mm)
233×130×252
定格電流(A)
5
使用量
(最大):0.7L