モノグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード74089628 品番MG02-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

袖口ゴム部分がMサイズは黄色、Lサイズは赤色、LLサイズは青色の仕上げとなっております。各サイズロゴ色が同じです
天然ゴムで柔らかく、滑りにくいシワ加工、蒸れにくい背抜き手袋です。
杢柄生地に銀プリントでデザインにこだわりました。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル ネイビー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能柔軟性、通気性 入数(双)1 コーティング天然ゴム アズワン品番65-2343-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする