ケイワーク
ケイワークの 耐切創手袋
ケイワークの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ケイワークの その他 超高強度ポリエチレン
モノグリップカットR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
74089655
品番
CR01-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。
最高度の対切創レベルと耐熱性です。
手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維,ナイロン、手の平部分:牛床皮
色
杢グレー
ゲージ数
13
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
4
耐切創性
5
耐引裂き性
4
耐突刺し性
3
機能
耐切創、耐熱
入数(双)
1
アズワン品番
65-2343-90