カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの 電動コーヒーミル
グラインダー ナイスカットG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089724
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホッパー容量(g)
50
容量(g)
受缶:50
付属品
フタ・ホッパー・受缶・クリーニングブラシ
質量(kg)
約2.3
色
アイボリ
能力
100g/分(カリタ挽き)
本体寸法(mm)
120×218×337
品名・タイプ
コーヒーグラインダー
カッター部
カッティングタイプ