48X9400S タイムシフトマシン4K有機ELレグザ X9400S SERIES REGZA 74089743

48X9400S タイムシフトマシン4K有機ELレグザ X9400S SERIES REGZA 74089743 48X9400S タイムシフトマシン4K有機ELレグザ X9400S SERIES REGZA 74089743 48X9400S タイムシフトマシン4K有機ELレグザ X9400S SERIES REGZA 74089743

タイムシフトマシン4K有機ELレグザ X9400S SERIES

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74089743 品番48X9400S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

揺るぎない黒と、ありのまま描く人肌が、映像美の新たな世界を切り開く タイムシフトマシン搭載有機EL レグザ
<ダブルレグザエンジンCloud PRO>
地デジだけでなく、4K放送やネット動画などを美しく描く独自開発のエンジンを採用。
レグザ伝統の超解像技術で高画質化するだけでなく、視聴環境の明るさや色温度にあわせ適切な画質に自動調整するなど、最新のコンセプトと技術を採用し処理能力を大幅に向上しています。
<レグザ専用高コントラスト有機ELパネル>
レグザ専用高コントラスト有機ELパネルの輝度がさらに向上( ※65V/55Vのみ)。フルハイビジョンテレビの約4倍となる約829万もの画素が、自ら発光する「自発光方式」によりピクセル単位の発光で映像を表現するので、高いピーク輝度とほぼ完全な黒の再現が可能です。鮮やかな発色と濃密な黒により、高コントラストで臨場感あふれる高画質が楽しめます。
<レグザパワーオーディオX-PROU>
総合音出力142Wのマルチアンプで駆動する「ダイレクト6スピーカー」と「重低音バズーカユニット」で、ダイレクトに響くボーカルはもちろん、躍動感あるドラムの重低音から繊細なピアノの響きまで、臨場感ある迫力のサウンドを再現。
<タイムシフトマシン>
タイムシフトマシンなら過去番組表から、気になる番組を選ぶだけ。見逃した試合も、録(と)り忘れたドラマも今すぐ楽しめます。さらに膨大な過去番組から、あなたにあった番組を厳選しておすすめするスマート機能も充実。だから、見たい番組はもちろん、見たことのない番組にも出会える。タイムシフトマシンの自由な視聴スタイルが、テレビをさらに自由に、驚きに満ちたエンターテインメントにします。

画面サイズ48V型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1076×649×279 画面寸法(mm)幅1052×高さ592/対角1207 パネル4K有機ELパネル 画素数3840×2160 [4Kパネル] 質量(kg)20.5(卓上スタンド含む)/16.5(本体のみ) 消費電力(W)定格動作時:313、リモコン待機時:0.5、機能動作時:47 年間消費電力量(kWh/年)223(参考値) チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×9、BS・110度CSデジタル×3 音声出力実用最大(JEITA):72W (12W+12W+12W+12W+12W+12W) スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個 端子HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:7(オーディオリターンチャンネル、コンテントタイプ連動対応)、HDMI®4K入力対応:○[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P]、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、HDMI®アナログ音声入力端子:1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)、アナログ音声出力端子:1(ヘッドホン端子兼用)、光デジタル音声出力端子:1、同軸デジタル音声出力端子:1、外部スピーカー端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1)、ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力端子兼用) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 付属品単四形乾電池×2本、レグザリモコン、転倒防止クリップ(転倒防止用バンド1本、クリップ2個、転倒防止用ネジ(長) 2本)、変換ケーブル(ビデオ入力端子用)
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。
※8K放送の受信には対応していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする