43Z670K 4K液晶レグザ Z670K SERIES REGZA 74089856

43Z670K 4K液晶レグザ Z670K SERIES REGZA 74089856 43Z670K 4K液晶レグザ Z670K SERIES REGZA 74089856 43Z670K 4K液晶レグザ Z670K SERIES REGZA 74089856

4K液晶レグザ Z670K SERIES

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74089856 品番43Z670K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な高画質と、臨場感あふれるクリアなサウンド 驚きと感動をリビングに4K液晶レグザ
<新開発 スリム直下型高輝度倍速パネル>
驚きと感動に満ちたリアルな映像美が楽しめる高コントラストパネルと、新開発の直下型高輝度バックライトを採用。また、倍速駆動の搭載により、早い動きの映像もスムーズに再現し、スポーツなどの動きが速いシーンもなめらかにネット動画も美しく再現します。
<レグザエンジンZRT>
レグザエンジンがさらに進化。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、36色の多色軸処理、快適な操作性を備え、地デジはもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめます。
<レグザ重低音立体音響システムZP>
実用最大出力合計値60Wのマルチアンプを採用し、新開発の2Wayバスレフボックススピーカー、重低音バズーカ、トップツィーターなど合計9個のスピーカー、75Z670Kは重低音バズーカ、トップツィーターなど合計11個のスピーカーを駆動。パワフルで臨場感あふれるサウンドを再現し、音域のつながりを向上させる高遮断クロスオーバーフィルターに加え、立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」にも対応しており、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しむことができます。

画面サイズ43V型 発売年2021 パネル4K液晶 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)965×590×220 画面寸法(mm)幅941×高さ529/対角1080 画素数3840×2160 [4Kパネル] 質量(kg)15.0(卓上スタンド含む)/11.1(本体のみ) 消費電力(W)定格動作時:162、リモコン待機時:0.5、機能動作時:24 年間消費電力量(kWh/年)107 省エネ基準達成率(%)172 音声出力実用最大(JEITA):60W(10W+10W+10W+10W+20W) スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 端子HDMI入力端子:4(オーディオリターンチャンネル、コンテントタイプ連動対応)、HDMI4K入力対応:○HDMI入力端子1、2で対応[3840×2160:120P/60P/30P/24P 4096×2160:60P/30P/24P]、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:3(録画専用1/汎用2)、ヘッドホン端子:1 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 付属品単四形乾電池×2本、レグザリモコン、転倒防止バンド(転倒防止バンド1本、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本))、変換ケーブル(ビデオ入力端子用)
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。
※8K放送の受信には対応していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする