ハイビジョン液晶レグザ V34 SERIES

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74089969 品番40V34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊富なネット動画をとことん楽しむプライベートスマート、高画質液晶レグザ
<充実したネット動画>
リモコンに「Prime Video」「Netflix」「YouTube(TM)」「ABEMA」「Hulu」「U-NEXT」などのネット動画ダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへすぐにアクセス。新エンジンが高速グラフィック処理をし、クイックレスポンスで見たい番組を選べます。
リモコンの「みるコレ」ボタンを押すと、豊富な動画配信サービスから、話題の映画、ドラマ、アニメなどはもちろん、人気の動画ランキングなどお気に入りのネット動画を楽しめます。
<レグザスマートリモコン>
ボタンの文字の大きさはもちろん、配置や色分けや傾斜角にもこだわり、使いやすさに配慮した設計で快適に操作できます。
<レグザエンジン Power Drive>
高画質4Kモデルを駆動できるパフォーマンスをもった新エンジンを採用し、クラスを越えた高画質を実現すると同時に、クイックレスポンスの快適操作を実現します。
<おすすめ録画リスト>
リモコンの「おまかせ録画」ダイレクトボタンを押すと、おまかせ録画で自動録画した番組や通常録画した番組が、おすすめの番組やジャンル、タレントごとにサムネイルで表示でき見たい番組を簡単に探すことができます。
<タイムシフトリンク>
レグザタイムシフトマシンまたはタイムシフトマシン対応レグザと接続し、リモコンの「タイムシフトリンク」ボタンを押すと、接続機器でタイムシフトマシン録画した番組を、ざんまいスマートアクセスや過去番組表などで選び、再生して楽しむことができます。本機のリモコン1つで、タイムシフトマシンの機能を快適に操作できます。
<瞬速ゲームモード>
家庭用テレビゲーム機に対応し、ゲームの魅力を存分に楽しむことができます。

画面サイズ40V型 発売年2020 パネルハイビジョン チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)905×553×178 画面寸法(mm)幅878×高さ485/対角1003 バックライト直下型LEDバックライト 画素数1920×1080 質量(kg)6.5(卓上スタンド含む)/6.4(本体のみ) 消費電力(W)定格動作時:70、リモコン待機時:0.4、機能動作時:10 年間消費電力量(kWh/年)50 省エネ基準達成率(%)300 音声出力実用最大(JEITA):14W(7W+7W) スピーカーフルレンジ:2個 端子HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(オーディオリターンチャンネル)、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、HDMI®アナログ音声入力端子:1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)、アナログ音声出力端子:1(ヘッドホン端子兼用)、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用1/汎用1)、ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力端子兼用) 付属品単四形乾電池×2個、リモコン、B-CASカード(miniB-CASカード)、転倒防止バンド(転倒防止用バンド(1本)、転倒防止用ネジ(長1本)、転倒防止用ネジ(短1本)) グリーン購入法適合
注意
※ アンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
※ 本製品は、ご購入後に本体とスタンドの組み立て作業をしていただく必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74089969 40V34 81335670 40V35N ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA ハイビジョン液晶テレビ V35Nシリーズ REGZA 1台 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74089969
2024-03-18
用途:
会議用として使用
三菱自動車ロジテクノ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

画像がとても鮮明で、長時間見ていても疲れないと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする