豊富なネット動画をとことん楽しむプライベートスマート、高画質液晶レグザ
<充実したネット動画>
リモコンに「Prime Video」「Netflix」「YouTube(TM)」「ABEMA」「Hulu」「U-NEXT」などのネット動画ダイレクトボタンを配置しているので、お好みの動画配信サービスへすぐにアクセス。新エンジンが高速グラフィック処理をし、クイックレスポンスで見たい番組を選べます。
リモコンの「みるコレ」ボタンを押すと、豊富な動画配信サービスから、話題の映画、ドラマ、アニメなどはもちろん、人気の動画ランキングなどお気に入りのネット動画を楽しめます。
<レグザスマートリモコン>
ボタンの文字の大きさはもちろん、配置や色分けや傾斜角にもこだわり、使いやすさに配慮した設計で快適に操作できます。
<レグザエンジン Power Drive>
高画質4Kモデルを駆動できるパフォーマンスをもった新エンジンを採用し、クラスを越えた高画質を実現すると同時に、クイックレスポンスの快適操作を実現します。
<おすすめ録画リスト>
リモコンの「おまかせ録画」ダイレクトボタンを押すと、おまかせ録画で自動録画した番組や通常録画した番組が、おすすめの番組やジャンル、タレントごとにサムネイルで表示でき見たい番組を簡単に探すことができます。
<タイムシフトリンク>
レグザタイムシフトマシンまたはタイムシフトマシン対応レグザと接続し、リモコンの「タイムシフトリンク」ボタンを押すと、接続機器でタイムシフトマシン録画した番組を、ざんまいスマートアクセスや過去番組表などで選び、再生して楽しむことができます。本機のリモコン1つで、タイムシフトマシンの機能を快適に操作できます。
<瞬速ゲームモード>
家庭用テレビゲーム機に対応し、ゲームの魅力を存分に楽しむことができます。