2415 高密度防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 74090083 2415 高密度防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 74090083 2415 高密度防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 74090083 2415 高密度防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成) 74090083

高密度防草シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74090083 品番 2415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。

用途
対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
幅(m)1 長さ(m)50 材質オレフィン系樹脂 寸法(m)1×50 使用の目安(ご利用の目安)約4〜6年
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
畑作業
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターで安いものを購入したらすぐにダメになりました。こちらの商品は初めて購入しましたが、厚手でしっかりとした作りで、長持ちしそうで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする