標識 特定化学物質

(1件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容苛性ソーダ 注文コード74090214 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は文字内容7種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省による労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令の規定に基づく化学物質障害予防規則標識です。
四隅に穴がありますので、壁面にビス留めしたり、吊り下げたりして掲示できます。市販の両面テープなどによる貼付も可能です。
現場環境合わせてお選びいただけます。

文字内容苛性ソーダ 取付方式穴4 材質クリーンエコボード 用途特定化学物質を扱う現場での注意喚起標識として。 仕様四隅に穴あり(Φ3mm) 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)600×450
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※掲示する際は火の気のある場所では使用しないでください。
※※法改正前仕様となっております。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74090187
2023-02-09
用途:
工場内に掲示
株式会社長尾製缶所 様 (製造業)

注文した翌日に届き、包装も丁寧で、凄く助かりました。

掲示板は軽く、掲示しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする