曜日別特売

超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個検出方式ミラー反射型注文コード74090275品番EX-L291
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類アンプ内蔵型検出方式ミラー反射型検出光-検出距離(mm)4000出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)光色ヘッド形状耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:0.5mW保護構造IP67(IEC、JIS)最小検出物体-タイプ長距離検出タイプ検出物体Φ25mm以上の不透明体、半透明体繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)付属品RF-330(反射ミラー):1個、MS-EXL2-3(取付プレート):1個本体質量(g)約45材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下電源表示灯-感度ボリウム連続可変ボリウム装備RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47118111
2022-01-07
用途: 装置制御関係

通常は商社経由だが、メーカー在庫切れで困っていたところの購入だったので在庫があり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする