オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
らくらく便座クッション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74090809
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
「3D」立体的フィット。
極ふわクッション便座カバー。
どの便座にも対応。
裏面吸着シート付き。
クッションは厚み2.5cm。
洗濯機で丸洗いOK。
仕様
洗濯機丸洗いOK
適合
O型便座・U型便座・洗浄暖房便座
材質
表面/ポリエステル100%、吸着シート/アクリル樹脂
色
ブラウン
取付方式
吸着式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
330×400×25
RoHS指令(10物質対応)
対応