オカ
オカの トイレ用品
オカの 便座シート
らくらく便座クッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
74090818
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
「3D」立体的フィット。
極ふわクッション便座カバー。
どの便座にも対応。
裏面吸着シート付き。
クッションは厚み2.5cm。
洗濯機で丸洗いOK。
仕様
洗濯機丸洗いOK
適合
O型便座・U型便座・洗浄暖房便座
材質
表面/ポリエステル100%、吸着シート/アクリル樹脂
色
ネイビー
取付方式
吸着式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
330×400×25
RoHS指令(10物質対応)
対応