※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74091018 品番 SF2CH16N
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 保護構造IP65、IP67(IEC) 電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下 制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷〜最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 消費電力(mA)大型アプリ表示灯消灯時:投光器:30以下・受光器:30以下、大型アプリ表示灯点灯時:投光器40以下・受光器:35以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60 保護回路装備 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1〜3 出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応 光軸数16 検出幅(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする