※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の エリアセンサ・ライトカーテン
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
光軸数
32
注文コード
74091054
品番
SF2CH32N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥126,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
光軸数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
材質
本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
保護構造
IP65、IP67(IEC)
電源電圧(V)
24 DC±20% リップルP-P10%以下
制御出力
最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷〜最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
消費電力(mA)
大型アプリ表示灯消灯時:投光器:35以下・受光器:35以下、大型アプリ表示灯点灯時:投光器45以下・受光器:45以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60
保護回路
装備
最小検出物体
Φ25mmの不透明体
検出距離(m)
0.1〜3
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸数
32
検出幅(mm)
640