Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
アライス 腰かけ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74091423
品番
130124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水はけがよくお手入れが簡単な腰かけ。
4本脚なので湿気がこもりません。
抗菌成分(銀イオン)配合。
日本製。
材質
本体/ポリプロピレン、ゴム脚/ポリエチレン
質量(kg)
1.7
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×40
座面高(cm)
35