スプラッシュワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード74091773 品番YCW-100
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水も石けんも不要!サッとふくだけで頑固な汚れを除去!
油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗料等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。
研磨剤不使用で肌を傷つけません。
天然成分配合で汚れを除去。
手肌にも環境にも優しい。
多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。

用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート。 寸法(mm)200×200 質量(kg)1.2 ホワイト 区分新品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114×68 香りレモンのさわやかな香り アズワン品番65-2490-42
注意
※開封後4ヶ月以内のご使用をお勧めします。
※コーティング、車のボディなどに使用するとコーティングがはがれる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする