壁掛け式非接触式赤外線温度計

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74092096 品番M3pro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高温時(37.5°C以上)はアラートでお知らせ!

付属品USB充電ケーブル、両面テープ、取扱説明書 仕様高温時:赤いライト点灯 + アラート音 寸法(mm)170×115×140 質量(g)350 電源USB DC5V 測定範囲(℃)0〜50 精度±0.2℃ 温度測定範囲(℃)0〜50 精度(℃)0.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×115×170 応答時間(秒)0.5 取付け方法吊り下げ穴、両面テープ貼り付け、三脚(別売)固定 測定距離約5〜10cm 設置方式壁掛け式 充電時間(時間)約1 環境温度範囲(℃)10〜40(推奨温度15〜35) 使用時間(時間)約2〜4 待機時間約2.5日 警報温度設定範囲(℃)37.5 入力電圧USB DC 5V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74092096
2024-02-01
用途:
検温
製造業

説明書にも記載はありますが、寒冷地での使用は故障につながります。
玄関に設置していたのですが、寒すぎてエラーが頻発し結局2年目の冬には検温出来なくなりました。

対象商品:
74092096
2023-01-04
用途:
訪問者の体温測定
社会福祉法人百合愛会 様 (教育・研究機関)

暖かい部屋では問題なく迅速に測定できるが保管場所が寒いところで更に玄関など気温の低い場所に置いた場合作動しないことがある。
暖かい気候のところでは使えるのではないでしょうか

1人が参考にしています
対象商品:
74092096
2022-08-05
用途:
施設への出入りする方へ
医療・福祉・介護関連業

表示が大きく見やすく、年配者にとても良いです。
前髪などがあると正確には測れませんが、大体ご自身で工夫して測っていただいているようで、問題はないです。
見落としですが、充電式でした。夜間充電して朝取り付けることで、問題なく使用できています。
高価な液晶の商品じゃなくても機能的には、このくらいで十分です。

対象商品:
74092096
2022-03-04
用途:
入場するお客様の検温
飲食業

価格の割には検温精度は出ていると思う。使用して20日ですが、今のところ満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
74092096
2022-06-06
用途:
玄関の体温チェック
株式会社吉田製作所 様

スピーディーに体温チェックが出来るので良いと思います。
USB電源でバッテリーも内蔵しているので便利です。

対象商品:
74092096
2022-02-04
用途:
工場に入って機械加工前に測定
有限会社井林製作所 様

壁掛け式で非接触、数字も見やすく温度差も他のと比べて差はない。

対象商品:
74092096
2022-12-16
用途:
来客の検温
製造業

近くを通った時のエラー音がうるさい!
検温が正しく測定されるのが5回に1回程度。
まぁ、本当に熱がある人は高く表示されるみたいなので、検温的には合格なのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする