MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 望遠鏡
天体望遠鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74092123
品番
AR-50PK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。
ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
付属品
天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚
色
ピンク
対物レンズ
アクロマート
対物レンズ有効径(mm)
50
焦点距離(mm)
360
接眼レンズ(倍)
H25(14)、H8(45)