画像準備中

フレキシブル省配線システム S-LINK V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74092314 品番SLVMELQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 材質本体ケース:PC-ABSアロイ 取付- 質量(g)約160 種類- 出力- 許容電流(A)7以下 出力点数- 材質(ケース)- 入力- 分類ユニット:MELSEC-Qインテリジェント機能ユニット 入力点数- 電源電圧(V)DC24±10%(S-LINK Vシステム側)、DC5±5%(MELSEC-Q側) 保存温度(℃)-20〜75 消費電流(mA)70以下(DC24V)、400以下(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃)0〜55(但し、結露しないこと) 締付トルク(N・m)- 材質(カバー)- 耐ノイズ電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs、コモン:1000Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて) 出力動作- 端子台端子台コネクタ(町洋企業股共有有限公司製)2ESDVM-07P ケースアース方式フローティング、F.G.端子:C結合 表示灯電源:緑色LED(MELSEC-Qバス側より5V DC供給時点灯)、RUN:緑色LED(制御回路正常動作時点灯)、通信:緑色LED(通信時点滅)、エラー:赤色LED(エラー発生時点灯、エラー原因排除後点滅、正常時消灯)、16進数:緑色LED(アドレス表示部が16進数のとき点灯)、アドレス:3桁赤色LED表示(接続ノード数、認識アドレスおよびエラーアドレスなどを表示) 開閉容量(A)- 入力電流(mA)- 適合コネクタ- 印加電圧(DCV)- RoHS指令(10物質対応)対応 接続ノード数256 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 点数占有:32点 残留電圧(V)- 最大電流(mA)- ケーブルサイズ(mm2)- 使用周囲湿度(%RH)5〜95 入出力点数(点)32〜512(32単位で設定) 保存湿度(%RH)5〜95 アドレス設定方式- 耐振動(耐久)(Hz)10〜150・複振幅0.75mmまたは最大加速度9.8m/s2 XYZ各方向10回 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 入力インピーダンス(kΩ)- 動作電圧(V)(入力)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)147(XYZ各方向3回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする