付属品-
材質取付台:POM
取付DINレール取り付けまたはビス取り付け
質量(g)約80
種類8チャンネル
出力-
許容電流(A)合計2以下
出力点数-
材質(ケース)ABS
入力フォトカプラ入力
分類-
入力点数8点
電源電圧(V)DC24±10%(S-LINK Vコントローラより供給、別電源も可)
保存温度(℃)-20〜70
消費電流(mA)105以下(全点ON時、入力電流含む)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(充電部一括・ケース間)
使用周囲温度(℃)-10〜55(但し、結露および氷結しないこと)
締付トルク(N・m)取付ビス:0.8以下
材質(カバー)-
耐ノイズ電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs、コモン:1000Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて)
出力動作-
端子台-
ケースアース方式-
表示灯電源:緑色LED(通電時点灯)、通信:緑色LED(S-LINK Vコントローラからの同期信号を点滅で表示)、入力:緑色LED(各チャンネル入力ON時点灯)
開閉容量(A)-
入力電流(mA)9
適合コネクタe-CON仕様準拠コネクタ
印加電圧(DCV)-
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ノード数-
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
点数-
残留電圧(V)-
最大電流(mA)-
ケーブルサイズ(mm2)0.5 4芯フラットケーブル0.6m付
使用周囲湿度(%RH)35〜85
入出力点数(点)-
保存湿度(%RH)35〜85
アドレス設定方式0〜511(スイッチにより設定)
耐振動(耐久)(Hz)10〜150・複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
入力インピーダンス(kΩ)約3.3
動作電圧(V)(入力)ON電圧17以上(入力±24間)、OFF電圧4以下(入力±24間)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G)(XYZ各方向3回)