画像準備中

フレキシブル省配線システム S-LINK V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74092445 品番SLVTP16C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
付属品コネクタ入・出力ユニット取付台:1個 材質取付台:POM 取付DINレール取り付けまたはビス取り付け 質量(g)約80 種類16チャンネル 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(フォトアイソレーション) 許容電流(A)合計1.2以下 出力点数16点 材質(ケース)ABS 入力- 分類- 入力点数- 電源電圧(V)DC24±10%(S-LINK Vコントローラより供給、別電源も可) 保存温度(℃)-20〜70 消費電流(mA)50以下(全点ON時) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃)-10〜55(但し、結露および氷結しないこと) 締付トルク(N・m)取付ビス:0.8以下 材質(カバー)- 耐ノイズ電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs、コモン:1000Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて) 出力動作信号通信ラインからの出力信号ON時出力トランジスタON 端子台- ケースアース方式- 表示灯通信:緑色LED(S-LINK Vコントローラからの同期信号を点滅で表示)、橙色LED(各チャンネル出力ON時点灯) 開閉容量(A)- 入力電流(mA)- 適合コネクタ20ピンMILコネクタ(ヘッダ) 印加電圧(DCV)出力:30以下(出力-0V間) RoHS指令(10物質対応)対応 接続ノード数- 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 点数- 残留電圧(V)出力:1.5以下(流入電流200mAにて)、0.4以下(流入電流16mAにて) 最大電流(mA)出力流入:100 ケーブルサイズ(mm2)0.5 4芯フラットケーブル0.6m付 使用周囲湿度(%RH)35〜85 入出力点数(点)- 保存湿度(%RH)35〜85 アドレス設定方式0〜511(スイッチにより設定) 耐振動(耐久)(Hz)10〜150・複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 入力インピーダンス(kΩ)- 動作電圧(V)(入力)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G)(XYZ各方向3回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする