HotLaccu
HotLaccuの 服飾小物
HotLaccuの 防寒用品 服飾小物
HotLaccuの ネックウォーマー・マフラー
ヘザー裏フリースネックウォーマー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74092884
品番
YBK-002HEAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
オシャレなヘザー柄の首元を暖かく定番のフリースネックウォーマー。
用途
寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
300×200
色
アソート
質量(g)
68
注意
※色・柄は選べません。
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。