HotLaccu
HotLaccuの 服飾小物
HotLaccuの 防寒用品 服飾小物
HotLaccuの フェイスマスク
防寒フリースフルフェイスマスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74093033
品番
YBK-402BKGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フェイスマスク・ハーフマスク・ネックウォーマーなど様々な状況下で多様な使い方が可能!ドローコード付で顔周りからの風の侵入を防ぎます。
色
外:黒、内:グレー
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
220×180160×320
質量(g)
85
用途
冬場の作業やレジャーにも。
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。