HotLaccu
HotLaccuの バッグ・キャップ
HotLaccuの キャップ
HotLaccuの 作業帽
防寒キャップ 耳当て
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74093085
品番
YBK-403BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耳当て付で冬場の寒さから頭と耳を同時にガード。
用途
寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
220×250×240
色
ブラック
質量(g)
29
機能
防寒
注意
※濃色のものは多少色落ちする場合がありますので、他の物と分けて洗ってください。
※漂白剤は使用しないでください。
※絞りは弱くしてください。
※洗濯後はすぐに形を整えて干してください。
※乾燥機は仕様しないでください。