新タック化成
新タック化成の 荷札・デリバリーパック
新タック化成の デリバリーパック
輸送パック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
74093496
品番
S-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
幅(mm)
120
全長(mm)
235
色
ブルー
本体寸法(mm)
225
本体長さW(内寸)(mm)
211
内寸幅(mm)
106
ベロ部分(mm)
10