曜日別特売
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627

GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627
GT21622-BKXL メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ 74093627

メンズヒートベストセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズXL
内容量1セット注文コード74093627品番GT21622-BKXL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。

混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100ブラック種別ベスト機能防寒、発熱サイズXL胸囲(cm)116着丈(cm)69肩幅(cm)43.5身幅(cm)57袖丈(cm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104質量(g)バッテリー:175入力電圧(V)5入力電流(A)2定格消費電力(W)10待機電力(W)0.7温度コントローラー温度調節 4段階コネクタ形状USB Type-Aアズワン品番65-2320-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74093609
2023-04-06
用途: 外の現場作業
有限会社藤井建設建設業・工事業

毎日冬の作業に下に着て行っていました。暖かいと言っていました。
従業員にも買い与えてよろこびました。
充電器が接触が悪いのか春先にできなくなりました。

対象商品 : 74093609
2023-01-07
用途: 工場内作業時、着用
共栄金型株式会社

工場の天井が高い為、この時期の寒さは作業効率が下がるばかりで、今回ヒートベストを購入して、今までとは全然違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする