19245 タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園 74095035

タリーズ コーヒー ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(285mL×24本) 注文コード74095035 品番19245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。
原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。

シリーズタリーズ 容量(mL)285 原材料コーヒー/ 香料 栄養成分炭水化物:0〜1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74095035 19245 70833298 62009 タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園 タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園 1箱(285mL×24本) 4,598 税込4,966 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74095026
2022-03-10
用途:
来訪者への提供
医療・福祉・介護関連業

すっきりした味わいで苦みもちょうど良く、缶コーヒーの中で一番美味しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする