防水端子用圧着工具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74095078 品番NH-82A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,538
販売価格(税別)
19,580
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)260 用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用 仕様ラチェット付 質量(g)560 適合端子0.5m2、1.25m2、2m2、5.5m2 ハンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74095078
2022-06-05
用途:
埋設電線の接続作業
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

規格なので、、手に入れました、持ち手のハンドル部分が、改良されたので、とても握りやすい。

対象商品:
74095078
2021-01-12
用途:
配線修理用

今まで色々な圧着工具を試してみましたが、やはり端子メーカーの純正工具が最高です。

対象商品:
74095078
2020-05-06
用途:
車の電装
運輸・通信業

ニチフの防水形圧着スリーブ用に購入。確実に圧着しようとするなら、スリーブと圧着工具は同じメーカーのものが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする