万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(mm)140×140 グレー 注文コード74095096 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。

グレー 寸法(mm)140×140 用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
注意
※接着力が完全に発揮されるまで24時間程度かかります。
※ブチルは、被着母体によっては劣化しやすい場合があります。
※貼り付ける面の水分・油分・ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼り付けてください。
※0℃以下では接着しない場合があります。
※中にアルミメッシュが入っているため、手などを怪我しないよう取扱いには十分注意してください。
※子供の手の触れない場所に保管してください。
※塗装はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751369
2025-09-11
用途:
樋トタンの(仮)補修
農・林・水産業

材質がしっかりしていて使いやすい
また値段も手頃である
ただ、切る際にブチルがカッター等や手に付いてしまうため考えずにやると後処理に困る

対象商品:
74095105
2025-12-04
用途:
雨樋の補修
花ごよみ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

草刈機で雨水の排水管を割ってしまったので補修。まずは水漏れしなくて耐久性がありそうなものを探して辿り着きました。耐久性はまだまだこれから確認です。

2024-10-24
用途:
防水シートの破れ補修
株式会社プラムガーデン 様 (不動産業)

価格が高いため寸法が小さめの物を購入しました。もう少し価格が安ければ良いと思います。

対象商品:
41751353
2022-02-13
用途:
物置の雨漏り修理

腐食部に貼り付けることにより、雨漏りが止まりました 大変良い商品です

2人が参考にしています
対象商品:
74095096
2022-07-28
用途:
水漏れ防止
武田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

高密度ポリエチレン貯湯槽(朝日ソーラー太陽熱温水器)の水漏れに使用、2年後に水漏れ再発。水漏れを確認するときにはがしたが 簡単にはがれた。

2人が参考にしています
対象商品:
74095096
2020-04-10
用途:
樋水漏れ修理
その他業種

何よりも値段が手頃、しかも自由にカット出来使い易い

1人が参考にしています
対象商品:
41751353
2021-06-16
用途:
現像機の水漏れ修理
サンホームズ内山 様

プラスチック系(塩ビ系?)の水槽から水漏れありこのテープをはったら水漏れなくなった。

2人が参考にしています
対象商品:
74095096
2020-08-13
用途:
雨漏り
建設業・工事業

急な雨漏り用に、買いました。まだ使っていません。さいきん、呉のゴリラテープコマーシャル多いから比べたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする