‐ 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ 74095114 ‐ 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ 74095114

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 74095114 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。

グレー テープ幅(mm)280 テープ長さ(m)0.2 基材EPDM、アルミメッシュ 粘着剤ブチル粘着材 用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
コンクリートの隙間の防水
農・林・水産業

鋼製メッシュ入りの厚手のシートです。付着力も高く、耐久性も期待できます。

対象商品:
58103859
2026-01-06
用途:
屋根の雨漏れ箇所に使用します
金指環境コンサルタント事務所 様 (サービス業)

まだ使用しておりませんが
商品見る限りかなり
しっかりとした感じです
楽しみです

2024-04-30
用途:
屋上防水の補修作業
KINDLY 様

屋上のシート防水が経年劣化によりひび割れして雨漏りしております。
以前試しに1mの物を使い修理しましたところ雨漏れが止まりましたのでリピート。
ブチルの接着力が強く、ハサミでカットして圧着ローラーをかけて終わりと簡単作業でした。
シートのジョイント部は補修後、際にコーキングした方が安心かも。

1人が参考にしています
対象商品:
74095114
2024-04-30
用途:
古い排水管のヒビ割れ補修に使用

地震で割れてしまったベランダ排水管の修復に使用。圧力がかからない所なら十分に耐久性があると思います。水性塗料も乗るので貼り付け後に塗装して完了。

3人が参考にしています
対象商品:
74095157
2024-07-11
用途:
工場床

寿命期間はまだ不明ですが、
早々に届けて頂き、有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
74095132
2024-01-11
用途:
ベランダの防水シートの補修
その他業種

ベランダの防水シートの経年変化と紫外線による劣化の破れを補修するのに使用。ハサミで普通に切れるのでコーナーの丸カットもやり易い。扱いやすいです。ただし 幅が少し短いので広く貼るときは重ね貼りにならざるを得ない。あと慣れないと貼り付ける裏面と表面の区別がしにくいです。正解は黒いブチル面が貼り付ける面です。

対象商品:
58103859
2024-02-26
用途:
塗装作業時
エスケイティ建築 様 (建設業・工事業)

受取も早く、緊急で必要になりましたので大変満足致しました。

対象商品:
58103859
2023-07-10
用途:
プレハブ屋根の雨漏り修理
有限会社マッセインターナショナル 様 (卸売・小売業)

思っていた以上に使いやすかった。もう少し安いと助かる。熱に弱そうだが、
それが今回は役に立った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1人が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする