※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目地王

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 対象JIS A 5371 地先境界ブロック B 注文コード74095264 品番TS-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は対象・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。
コンクリートボンドで縁石に接着します。
均一な仕上がりを実現
充填不良が皆無
面倒な目地詰め作業が、1〜2分出完了(目安)
目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし
時間コストの削減

用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。 形状片面取り 本体厚さ(mm)10 (11.7) 対象JIS A 5371 地先境界ブロック B 質量(kg/個)0.54 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)150×150×120
関連資料:(0.6MB)
注意
※コンクリートボンドは付属しておりません。
※1個あたりの重量には多少誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする