※パッケージ正面
カーボーイ
カーボーイの 内装商品
カーボーイの 吊り金具
カーボーイの フック(吊り金具)
ソフトJフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74095464
品番
ST-03
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。
安全荷重(kg)
5
材質
本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙
用途
帽子や鍵などの小物掛けに
付属品
ネジ:2本、目隠しシール:1枚
トラスコ品番
835-6901
色
ブルー
注意
※表示された荷重以上の物を掛けないでください。
※表面が発泡ゴムの為、素材の劣化・伸縮・硬化・ヒビ割れ・色落ちが発生したり、色移りする場合があります。
※衣類を直接掛けるのはお止めください。