※パッケージ正面

ST-07 ソフトJフック カーボーイ 74095507 ST-07 ソフトJフック カーボーイ 74095507 ST-07 ソフトJフック カーボーイ 74095507 ST-07 ソフトJフック カーボーイ 74095507

ソフトJフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74095507 品番 ST-07
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。

安全荷重(kg)5 材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙 用途帽子や鍵などの小物掛けに 付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚 トラスコ品番835-6905 イエロー
注意
※表示された荷重以上の物を掛けないでください。
※表面が発泡ゴムの為、素材の劣化・伸縮・硬化・ヒビ割れ・色落ちが発生したり、色移りする場合があります。
※衣類を直接掛けるのはお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする