※商品正面

‐ L型棚受 ケイジーワイ工業 74095604 ‐ L型棚受 ケイジーワイ工業 74095604 ‐ L型棚受 ケイジーワイ工業 74095604

L型棚受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(幅W×高さH)(mm)125×150 ホワイト 注文コード74095604 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は寸法・色など24種類から選べます 他の種類を見る

棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。

材質スチール(粉体塗装) 安全荷重(kg)28 寸法(幅W×高さH)(mm)125×150 付属品皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本 ホワイト 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする