※商品正面
ケイジーワイ工業
ケイジーワイ工業の 内装商品
ケイジーワイ工業の 棚柱・棚受
ケイジーワイ工業の 棚受
L型棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×150
色
ブロンズ
注文コード
74095622
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質
スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)
28
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×150
付属品
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
色
ブロンズ
棚受け金具
L型棚受け