※商品正面

‐ L型棚受 ケイジーワイ工業 74095638 ‐ L型棚受 ケイジーワイ工業 74095638 ‐ L型棚受 ケイジーワイ工業 74095638

L型棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(幅W×高さH)(mm)150×200 ホワイト 注文コード74095638 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は寸法・色など24種類から選べます 他の種類を見る

棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。

材質スチール(粉体塗装) 安全荷重(kg)36 寸法(幅W×高さH)(mm)150×200 付属品皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×22:3本 ホワイト 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする