※正面
宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
PPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74096024
品番
CT044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
400
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黄
質量(g)
280
用途
新聞・雑誌等の結束。引越し作業に
注意
※火のそばに置かないで下さい。