額用金具 真鍮エックスフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74096444 品番 Y-7001-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。
額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。

材質真鍮 真鍮ミガキ 寸法a(mm)31 寸法b(mm)13 用途壁面への額などの取り付けに 穴数1
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※万一の場合を考えて貴重品の損傷、又は人身事故等にかかわる場所には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする