※パッケージ正面
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額用木部吊金具 ネジ足二重折釘
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74096636
品番
Y-7031-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒
寸法a(mm)
21
寸法b(mm)
9
寸法c(mm)
9
寸法d(mm)
26
寸法e(mm)
13.3
用途
桟・天井への掛け軸の取り付けに
注意
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後まで捻じ込んでください。
※木芯の箇所と掛軸以外には絶対に使用しないで下さい。
※万一の場合を考えて、貴重品の損傷、又は人身事故等にかかわる場所には使用しないで下さい。