額用木部吊金具 ネジ足二重折釘

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74096645 品番 Y-7032-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。

材質亜鉛ダイカスト 寸法a(mm)27 寸法b(mm)9 寸法c(mm)9 寸法d(mm)33.7 寸法e(mm)13 用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後まで捻じ込んでください。
※木芯の箇所と掛軸以外には絶対に使用しないで下さい。
※万一の場合を考えて、貴重品の損傷、又は人身事故等にかかわる場所には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74096636
2022-10-11
用途:
掛け軸をかける金具に使用
パソコンサポート若葉 様 (サービス業)

大きさが程よく幅の狭い木にも取り付けることができました。価格も手ごろで必要な分だけ購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする