額用木部受金具 ネジ足昭和折釘

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74096706 品番 Y-7103-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。

材質亜鉛ダイカスト 寸法a(mm)40 寸法b(mm)24 寸法c(mm)15 寸法d(mm)22 用途壁面への額の取り付けに
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74096697
2024-07-22
用途:
垂れ幕のフックとして

希望通りの商品でした。取り付けに際し特に問題もなく施工できました。垂れ幕をかけるのはこれからになります。

対象商品:
74096697
2024-07-11
用途:
幕をひっかけるためのフックとして

希望通りのものでした。梱包がしっかりしてて問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする