額用木部受金具 ネジ足角折釘

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 74096767 品番 Y-7111-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

額受け用金具木部取付け用角折釘です。

材質亜鉛ダイカスト 寸法a(mm)25 寸法b(mm)13 寸法c(mm)6.5 寸法d(mm)19 用途壁面への額の取り付けに 寸法(mm)25
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74096767
2021-11-20
用途:
写真の額受けとして
サービス業

これまでの日本家屋様式では 額受けがかかるようになっていたのですが 今はそのような様式は少なく これだと 壁に直接つけられるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする