※パッケージ正面
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額受カモイ 扇面カモイ掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
74096812
品番
Y-7119-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
額受け用カモイ掛けです。
材質
鉄(アルミ)
寸法a(mm)
62
寸法b(mm)
59
寸法c(mm)
60
寸法d(mm)
14.5
寸法e(mm)
45
用途
木部カモイへの額の取り付けに
寸法(mm)
45
柄
稲妻
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を木づち等で打ち込んで下さい。