※パッケージ正面
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額受カモイ BS特上カモイ掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74096837
品番
Y-7124-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
額受け用カモイ掛けです。
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
17.5
寸法b(mm)
55
寸法c(mm)
30
寸法d(mm)
13
用途
木部カモイへの額の取り付けに
寸法(mm)
30
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を木づち等で打ち込んで下さい。